Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M4535XL Herst.-Nr.: 7000089680 EAN/GTIN: 4046719402014 |
| | |
|
| | |
| 3M SCHUTZANZUG 4535XL WEISS+BLAU TYP 5/6 XL4535 Schutzanzug weiss+blau Typ 5/6 Gr. XL Der 3M™ Schutzanzug 4535 eignet sich besonders für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Meltblown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Ein angenehmes Tragegefühl garantieren die elastischen Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk sowie die gestrickten Armbündchen. Sein Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Anzug bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie sowie Farbspritzen und Beschichten. Er hat die Größe 2XL und die Farben weiß (vorne) und blau (hinten). Empfohlene Anwendungen - Asbestentsorgung
- Asbestinspektion
- Farbspritzen & Beschichten
- Isolierarbeiten
- Körperlich anstrengende Tätigkeiten
- Leichte industrielle Reinigung
- Maschinenwartung
- Schleifen & Polieren
- Zementherstellung
- Der 3M Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Meltblown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort.
- Kapuze mit speziellen atmungsaktiven Lagen in Kombination mit großen atmungsaktiven Rückeneinsätzen, die das Risiko von Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringern
- 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
- Eigenschaften
- 2-teilige Kapuze, Antistatisch, elastische Einsätze an der Hüfte, Elastischer Taillen- und Knöchelbereich, Mit Kapuze, Gestrickte Bündchen
Empfohlene Anwendung - Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung,, leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung, Lackier- und Beschichtungsharze, Pestizidanwendung (flüssig), Umgang mit pharmazeutischen Pulvern, pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern
Empfohlene Branche Gefahrenbereich - Schutz vor bestimmten eingeschränkten chemischen Flüssigkeitsspritzern und luftgetragenen Partikeln (Typ 5 & 6), Staub, Leichte Flüssigkeitsspritzer, Partikel
Kleinpackung Material - Kombination SMS – Laminat, Laminat
Nähte - Vernäht, Vernäht & Gebunden
Produktserien Produkttyp - Einweg-Overalls, Einwegschutzanzug
Stil - 2-teilige Kapuze, elastische Einsätze an der Hüfte, Elastischer Taillen- und Knöchelbereich, Mit Kapuze, Gestrickte Bündchen
Verpackungseinheit Verschlussmethode Zusätzlicher Schutz - Antistatikschutz, Schutz vor radioaktiven Partikeln
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Schutzanzug | Produktkategorie: | Schutzausrüstung | Produktart: | Schutzanzug | Schutztyp: | Typ 5/6 | Verwendbarkeit: | Einweg | Anwendung: | Asbestentsorgung, Asbestinspektion, Farbspritzen & Beschichten, Isolierarbeiten, Körperlich anstrengende Tätigkeiten, Leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Schleifen & Polieren, Zementherstellung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzug, 3m 4535, Typ 5/6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,70* | € 9,37* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 10,04* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,57* | € 10,55* | | | | Lager 3ALTB | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 11,26* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,38* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|