Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4535 Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug aus PP weiß-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 4535 Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug aus PP weiß-blau
3M 4535 Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug aus PP weiß-blau
3M 4535 Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug aus PP weiß-blau
Artikel-Nr.:
     1955-2000445100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4535-XL
EAN/GTIN:
     04046719402014
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M 4535 Typ 5/6 Gr. XL Schutzanzug aus PP weiß-blau Der Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Meltblown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort.Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort.Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002). Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Gestrickte Armbündchen und 2-teilige Kapuze.Schutzklasse:Typ 5/6Obermaterial:Spinnvlies-Polypropylenfasern und Meltblown-Polypropylen auf dem
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4535-XL
Werksnummer:
1470458504
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XL
Produktart:
Schutzanzug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 8,84*
3 Tage
60
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 9,64*
8 Tage
139
20
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,14*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 10,61*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 212,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.