Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzanzug 4535, mit Kapuze, weiß/blau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536823
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089680
EAN/GTIN:
     4046719402021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4535 eignet sich besonders für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Meltblown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Ein angenehmes Tragegefühl garantieren die elastischen Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk sowie die gestrickten Armbündchen. Sein Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Anzug bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie sowie Farbspritzen und Beschichten.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 13034, EN 13982-1
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,37*
Lager 302
139
20
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,04*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 10,55*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 11,26*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,30*
ab € 8,38*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 200,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.