| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M4530M Herst.-Nr.: 7000109011 EAN/GTIN: 7805070005954 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzanzug 4530, FSRTyp 5/6, Cat.III, Größe M4530 Schutzanzug blau+weiss Typ 5/6 Gr. M Der 3M™ Schutzanzug 4530M TYP 5/6 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche und wasserdampfdurchlässige Material, die gestrickten Bündchen und der Zwei-Wege-Reißverschluss sowie der Schnitt erhöhen den Tragekomfort. Er bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Ein besonderer Zusatz ist seine flammhemmende Eigenschaft. Sein Material wurde nach EN 533/ISO 14116 Index 1/0 geprüft. Verstärkte Nähte sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit. Zudem ist er auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet (EN 1149-5:2008). Der 3M™ Schutzanzug 4530M TYP 5/6 ist dank seines besonderes Materials (SMMMS) fusselarm. Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Er hat die Größe M und ist bis auf ein weißes Dreieck am Rücken durchgehend blau. - Begrenzte Flammenausbreitung nach ISO 14116/EN 533 Index 1/0
- Hochgradig atmungsaktives SMMS-Material
- Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbaren Patten lässt sich einfach öffnen und schließen und bietet zusätzlichen Schutz.
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit
- Fusselarm
- Erhältlich in Blau (mit weißem Dreieck) und Reinweiß
Empfohlene Anwendungen - Arbeiten mit Fetten und Ölen
- Asbestentsorgung
- Asbestinspektion
- Farbspritzen & Beschichten
- Isolierarbeiten
- Körperlich anstrengende Tätigkeiten
- Leichte industrielle Reinigung
- Maschinenwartung
- Schleifen & Polieren
Eigenschaften - 3-teilige Kapuze, elastische Einsätze an der Hüfte, verstärkter Zwickel, Gestrickte Bündchen
Empfohlene Anwendung - Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung,, leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung, Lackier- und Beschichtungsharze, pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern
Gefahrenbereich - Schutz vor bestimmten eingeschränkten chemischen Flüssigkeitsspritzern und luftgetragenen Partikeln (Typ 5 & 6)
Kleinpackung Material Nähte Produktfarbe Produkttyp Stil - 3-teilige Kapuze, elastische Einsätze an der Hüfte, verstärkter Zwickel, Gestrickte Bündchen
Verpackungseinheit Verschlussmethode Zusätzlicher Schutz - begrenzte Flammenausbreitung, Schutz vor radioaktiven Partikeln
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Schutzanzug | Produktkategorie: | Schutzausrüstung | Produktart: | Schutzanzug | Schutztyp: | Typ 5/6 | Verwendbarkeit: | Einweg | Anwendung: | Arbeiten mit Fetten und Ölen, Asbestentsorgung, Asbestinspektion, Farbspritzen & Beschichten, Isolierarbeiten, Körperlich anstrengende Tätigkeiten, Leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Schleifen & Polieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, 3m blau einweganzug, flammschutz overall, flammschutzoverall gr. m, Schutzanzug, 3m 4530, Typ 5/6 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 6,86* | € 8,36* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 8,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,65* | € 9,79* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 10,07* | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|