Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4530 Einwegschutzanzug Gr. M Typ 5/6 EN 1149-1, EN 533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7120004530
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000109011
EAN/GTIN:
     4046719297184
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M 4530 Einwegschutzanzug

Der Schutzanzug 4530 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche und wasserdampfdurchlässige Material, die gestrickten Bündchen und der 2-Wege-Reißverschluss sowie der Schnitt erhöhen den Tragekomfort und machen den flammhemmend ausgerüsteten Schutzanzug zu einem perfekten Wegbegleiter. Verstärkte Zwickel, 3-lagige Kapuze, elastische Einsätze Hüfte, gestrickte Bündchen.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
Blau
Größe:
M
Norm:
Typ 5/6, EN 1073-2
Norm II:
CE Kat.III, ISO 14116
Norm III:
EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 13034:2005+A1:2009 Type 6
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,69*
Lager 8685
2821
20
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,03*
1
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,11*
5 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 10,13*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 200,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.