| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-370W0000FFP2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051642001180 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Nicht steriles Einmal-Produkt in Schalenform mit 2 latexfreien Gummibändern und formbarer Nasenklammer mit weichem Nasenpolster, für Brillenträger geeignet Verwendungszweck & -bereich - Abdeckung von Nase und Mund (Mundnasenschutzmaske)
- Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 12-fachen des Grenzwertes MAK/TRK/AGW Industrie, Pharmaindustrie, Arztpraxen, Krankenhäuser, Reinigungs- u. Hygienebereiche, Nahrungsmittelverarbeitung, Haus+ Garten, Landwirtschaft, Bauwesen
- Tröpfchenschutzmaske
- Feinstaubfiltermaske
- 20 Stück pro Box
Material: - 1. Lage: Polypropylen-Spinnvlies
- 2. Lage: Polypropylen Filterfaser P2
- 3. Lage: Terylen
Weitere Informationen: | | Hauptmaterial: | Polypropylen-Spinnvlies | Schutz-Kategorie: | Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Norm Atemschutzmasken: | ISO EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske ffp2, einmal halbmaske, mund-nasen-maske pp, FFP2 MASKE SCHALENFORM,SCHUTZMASKE,TRÖPFCHENSCHUTZ |
| | |
| |