| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-36MFM3405P3 Herst.-Nr.: 3405 EAN/GTIN: 4019444001616 |
| | |
|
| | |
| Atemschutzmaske 3405 - FFP3 R D mit Dichtlippe und Klimaventil - Air Plus Beschreibung: - Anatomisch geformte TPE-Dichtlippe für besonders komfortablen Dichtsitz (abwaschbar).
- Wiedervervendbare FFP-Maske durch abwaschbare Dichtlippe und Longlife-Filter.
- Niedrige Atemwiderstände für einfaches Atmen durch viel Filterfläche (AirWave® Filter).
- Tragekomfort durch hautverträglicher Vlies auf der Maskeninnenseite und längenverstellbares Strickband.
- ActivForm® sorgt für automatische Anpassung ans Gesicht.
- DuraMesh® Maskengitter hält die Maske stets in Form.
- Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
Hauptmerkmale: - DuraMesh®
- ActivForm®
- Ventex® Klimaventil
- AirWave® Filter
- Clip-verschluss
- Komfort-Vlies
- Volldichtlippe
- Zuverlässiger Schutz gegen Partikel
- Wiederverwendbar
- 5 Stück pro Box
Weitere Informationen: | | Hauptmaterial: | Polypropylen (PP), Ethylen Vinyl Acetat (EVA) | Schutz-Kategorie: | FFP3 R D | Norm Atemschutzmasken: | EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, ATEMSCHUTZMASKE |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 6,13* | € 7,17* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 3,95* | ab € 5,86* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,70* | € 7,57* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 7,61* | | | | Lager 3995 | | | | 5 | | € 6,50* | ab € 6,25* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|