Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh Showa 610 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
35061000008_1156945052_lo.jpg
35061000008_1156945052_lo.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-35061000008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4901792971614
produktdatenblatt_showa610.pdf
eu-konformitaetserklaerung_showa610.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Komplette PVC-Beschichtung auf Baumwollträgergewebe,gesamte Hand extra rau beschichtet

Beschreibung:

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
orange
Hauptmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Baumwolle
Länge:
250-270
Lebensmitteltauglichkeit:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3121X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 TYPE C KL
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,59*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,54*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 430,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.