Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 610, Größe 8-M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: SHOWA 610
Artikelbild: SHOWA 610
Artikelbild: SHOWA 610
Artikel-Nr.:
     380-SH610-8M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792971614
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388:2016 (3121X), EN 374-1:2016/Typ C, EN 374-5:2016, - PVC, getaucht auf dünnem, nahtlosen Baumwollstrickgewebe (100% Baumwolle)
- hochflexibel bis -20°C
- nach EN 388:2016 (3121X), EN 374-1:2016/Typ C, EN 374-5:2016, Kategorie 3
- 25 cm lang
- Farbe: orange, Größe 8-M
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,58*
Lager 380
5
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,51*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.