Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanik-Schutzhandschuh Showa 370 White Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
1291025623_lo.jpg
1291025623_lo.jpg
370-white-1000x1000-JPG.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-35037000008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     370W-M
EAN/GTIN:
     4901792977524
SHOWA_370.pdf
SHOWA_370_declaration_conformity.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Beschreibung:

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
  • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Minimales Allergierisiko
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

Eigenschaften:

  • Beschichtete Innenhand
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
Weiß / Grau
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
210-262
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121X)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,77*
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,0873*
€ 4,2773*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 4,29*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 452,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
370B-XS
ab € 3,04*
Ähnlich
SHOWA
118370-B-10/XXL
ab € 30,703*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-5/XS
ab € 30,703*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-10/XXL
ab € 30,633*
Ähnlich
Best
118370-6
ab € 3,02*
Ähnlich
SHOWA
370B-L
ab € 2,31*
Ähnlich
SHOWA
370B-M
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370B-S
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370W-L
ab € 2,31*
Ähnlich
SHOWA
370W-S
ab € 2,32*
Ähnlich
SHOWA
370W-XL
ab € 2,30*
Ähnlich
SHOWA
370W-XXL
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.