Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cygnocut Superflex Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnocut_Superflex_neu_Kopie.jpg
Cygnocut_Superflex_neu_Kopie.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33XS492C008
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33XS492C008
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_Cygnocut_SuperFlex.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Premium Schnittschutzhandschuh mit 21 Gauge - Für einen extrem dünnen Träger mit hoher Schnittschutzleistung.
  • Als Premium-Modell in unserem Programm vereinbart der Cygnocut SuperFlex Komfort und Schutz, vor allem bei diffizilen Arbeiten mit scharfkantigen Teilen.
  • Super dünnes, aber strapazierfähiges 21-Gauge Gewebe für Leichtigkeit, Präzision und Belastbarkeit.
  • Durch die Kombination von HPPE und Stahlfäden bietet der Handschuh soliden Schnittschutz der Stufe C nach DIN EN 388.
  • Zusätzlichen Schutz bietet die verstärkte Daumenbeuge an der mechanisch am stärksten belastete Stelle des Handschuhs.
  • Bei Arbeiten mit feuchten oder leicht öligen Teilen sorgt die Beschichtung aus gesandetem Nitrilschaum für einen besonders guten Grip.
Anwendungsbereiche:
  • Montage und Feinmechanik
  • Umgang mit scharfkantigen Kunstoffen oder Verbundwerkstoffen
  • Blechverarbeitung
  • Zerspanung
  • Generelle Handhabung von Objekten mit scharfen Kanten
Weitere Informationen:
Größe:
8
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
HPPE und Stahlfaser
Gauge:
21
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
25 g
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3X31C)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.