Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cygnocut Premium Pro Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnocut_Premium_Pro_Kombi.jpg
Cygnocut_Premium_Pro_Kombi.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33NXC310009
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33NXC310009
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_Cygnocut_Premium_Pro.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Höchste Anforderung im Schnittschutz - Der Schnittschutzhandschuh Cygnocut Premium Pro.
  • Extrem leistungsstarker Schnittschutzhandschuh mit der höchsten Schnittschutzzertifizierung (Stufe F) gemäß der EN 388.
  • Neben HPPE kommt für die Schnittschutzfaser aber erstmals, im Schwan Programm, Basalt in den Einsatz. Aus Basaltgestein gewonnene Fäden bzw. gewonnenes Garn kann als vollwertiger Ersatz von Glasfaser oder Carbonfaser verwendet werden, wie dieser Handschuh eindrucksvoll unter Beweis stellt.
  • Durch die hohe Flexibilität der Materialien passt sich der Handschuh gut an die Hand an, wodurch trotz des relativ dicken Trägermaterials eine erstaunlich gute Tastsensibilität erreicht werden kann.
  • Die Beschichtung aus gesandeten Nitrilschaum ist die zweite Neuerung bei diesem Handschuh, die gerade bei feuchten oder öligen Tätigkeiten zusätzlichen Grip bietet.
  • In der Daumenbeuge ist der Cygnocut Premium Pro zusätzlich verstärkt, wodurch die Lebensdauer des Handschuhs noch mal zusätzlich gesteigert wird.
Anwendungsbereiche:
  • Glasverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Blechverarbeitung
  • Zerspanung
  • Umgang mit Klingen
  • Austausch und Wartung von Klingen und scharfen Werkzeugen
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
HPPE und Basalt
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
49 g
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X43F)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 84 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 180 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.