Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Touchscreen Cygnofoam 30 T Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
33NJ506D_30T.jpg
33NJ506D_30T.jpg
33NJ506D_30T_hinten.jpg
33NJ506D_30T_kombi.jpg
33NJ506D_30T_vorne.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33NJ506D009
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33NJ506D009
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_Cygnofoam_30T.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cygnofoam 30T – Handfeste Unterstützung für moderne Fertigung und Logistik

Der Cygnofoam 30T ist die weiterentwickelte Variante unseres erfolgreichen und beliebten Cygnofoam 30. Zwei zentrale Eigenschaften ergänzen den Handschuh für ein zeitgemäßes und sicheres Arbeiten. Durch spezielle Behandlung wird der Handschuh touchscreenfähig und ist somit kompatibel mit den meisten Touch-Displays. Der Handschuh ist darüber hinaus mit einer Speziallösung von Sanitized® behandelt, wodurch die Oberfläche eine antimikrobielle Wirkung erhält. Pilze und Bakterien werden dadurch innerhalb weniger Minuten zerstört. Bequeme Passform mit nahtlosem Trägermaterial und besonders abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung mit herausragendem Trockengriff.

Merkmale:
  • Feinstrickhandschuh
  • Strickbund
  • Beschichtung an Fingerkuppen und Handinnenfläche
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Zertifiziert mit STANDARD 100 by OEKO-TEX
  • Hygienefunktion und antimikrobielle Wirksamkeit durch Sanitized®
  • Für Touchscreens geeignet


Anwendungsbereich:
  • Montage
  • Wartungsarbeiten
  • Spedition & Logistik
  • Versand
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Touchscreenfähig:
Ja
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4131X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 348 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.