Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltleder Arbeitshandschuhe Cygnosplit 10 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnosplit_10.jpg
Cygnosplit_10.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-325555GKN09
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     325555GKN09
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnosplit 10.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Spaltleder-Arbeitshandschuh "Cygnosplit 10"

Klassischer Lederhandschuh aus Rindkernspaltleder.

Beschreibung:

  • Lederhandschuhe aus Rindspaltleder.
  • 7 cm lange Stulpe für zusätzlichen Schutz.
  • Gefütterte Rindspaltleder Handschuhe.
  • Alle Nähte sind doppelt genäht.
  • Daumen und Zeigefinger ganz aus Leder.
  • Solide Griffigkeit bei trockenen und nassen Arbeitsteilen.
  • Solide Griffigkeit bei öligen / fettigen Arbeitsteilen.
  • Leichte bis solide Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Größe 9
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Rindspaltleder
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2112X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 276 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 552 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.