| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-3037-200010 Herst.-Nr.: 37-200-10 EAN/GTIN: 0076490477813 |
| | |
|
| | |
| Höhere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität Beschreibung: - Leichtgewichtige, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe speziell für die Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln.
- Ansell UltraGrip™ Technology Das Rautenprofil bietet einen unvergleichlichen Nass- und Ölgriff.
- Herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte.
- Die flüssigkeitsdichten VersaTouch® 37-200 und AlphaTec® 37-210 können eigenständig oder als Außenhandschuhe über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden.
- Aufgrund ihrer latexfreien Materialzusammensetzung schließen diese Handschuhe allergische Reaktionen des Typs I aus.
Eigenschaften: - ULTRAGRIP TECHNOLOGY, ein innovatives Rautengriffprofil
- 100 % latexfrei
- Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Kein Typ-I-Allergierisiko
- Grün
- Nicht velourisiert: Vermeidet Verunreinigung von Lebensmitteln
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Hauptmaterial: | Nitril | Länge: | 320 | Lebensmitteltauglichkeit: | Ja | GTIN: | 0076490477813 | Schutz-Kategorie: | Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Norm mechanische Risiken: | EN 388 (2001X) | Norm chemische Risiken: | EN 374-1:2016 Type B JKT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, LEBENSMITTELVERTRÄGLICH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3995 | | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 1,11* | € 1,65* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,26008* | € 23,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,61* | € 24,12* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 17,85* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|