Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 2 Vertikalauszüge, 3 Fachböden, 2 Schubl., BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3904B-12863651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1465.02.5016
EAN/GTIN:
     4251142218860
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen
Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

∙ Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
∙ Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
∙ Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
∙ Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet


Nutztiefe: 90 mm je Seite
Systemlochung: 12 x 46 Löcher
Nutzfläche: 428 x 1720 mm
Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade
und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.324,86*
€ 2.562,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.309,50*
€ 2.562,03*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.369,66*
€ 2.616,50*
Frei Haus
ab € 3.040,52*
€ 3.328,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.464,93*
€ 3.746,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.616,50*
€ 3.113,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.556,53*
€ 3.042,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,34*
€ 2.919,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.401,50*
€ 2.857,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.369,66*
€ 2.819,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6409676
ab € 79,07*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,10*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,17*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,60*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,22*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,74*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,12*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,28*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,33*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.