Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter L 200 mm Durchmesser 6 mm Alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4040.00.0401
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4040.00.0401
EAN/GTIN:
     4251142204610
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter schräges Hakenende, für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung

Anwendung
Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm
• die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert

Lieferung
Schraube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde
Passend für Lochplatten:
Ja
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Hakendurchmesser:
6 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Anzahl Träger:
1 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
110
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,50*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,52*
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 4,53*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.0401,4040.00.0415
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.