Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter L 100 mm Durchmesser 6 mm Alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4040.00.0201
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4040.00.0201
EAN/GTIN:
     4251142204573
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter schräges Hakenende, für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung

Anwendung
Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm
• die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert

Lieferung
Schraube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde
Passend für Lochplatten:
Ja
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Hakendurchmesser:
6 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Anzahl Träger:
1 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
300
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,87*
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,88*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,90*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.0201,4040.00.0215
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.