Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal ohne Rückwand, Anbaufeld, 7 Fachböden, 6 OH, BxTxH 750x300x2250 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9551
EAN/GTIN:
     4044917349407
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Ohne Rückwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 162,75*
€ 207,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,26*
€ 213,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,94*
€ 219,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,39*
€ 221,02*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 225,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9501
ab € 217,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.