Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Büro-Steckregal, ohne Rückwand
Artikel-Nr.:
     103-179973
Herst.-Nr.:
     9501
EAN/GTIN:
     4044917344600
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.

Ohne Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seiten- und Rückwände ergänzen das System. Serienmäßig mit Sockelleiste.

Fachböden Mit Sicherheitsabkantungen. Im Raster von 60 mm höhenverstellbar. Hochwertige, hochabriebfeste Polyester-Pulverbeschichtung, lichtgrau, RAL 7035.

Regal-Außenmaße Breite = Summe Bodenbreiten + 30 mm. Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Feldlast:
500 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalhöhe:
2250 mm
Bodenbreite:
760 mm
Bodentiefe:
300 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal lichtgrau, 179973 49, Aktenregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,92*
€ 270,47*
€ 5,50*
ab € 217,00*
€ 271,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,39*
€ 285,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 222,78*
€ 287,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,07*
€ 288,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9551
ab € 162,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9554
ab € 208,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9451
ab € 174,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9454
ab € 213,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9560
ab € 263,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9460
ab € 264,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.