Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiten-Endwand, für Regalsystem PROGRESS 500 T, H 2600 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32229
Herst.-Nr.:
     8410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Material: hochwertiger Möbelstahl
  • Seiten-Endwand für Regal-Anfang und Regal-Ende
  • Höhe: 2600 mm
  • Breite: 0,5 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Typ:
Seitenwand
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
0.5 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regal Seitenendwand, Regalseitenwand, Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, aktenregal lichtgrau, seitenblende, kerkmann aktenregal, 32229, 32229-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 47,63*
€ 63,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 67,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 68,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 80,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,85*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,43*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,85*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,0868*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,95*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,70*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,2528*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,22*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.