Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 2700 mm, m. verz. Gitterrost, BxTxH 2650x1300x206 mm, Volumen 240 l, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-1 b
EAN/GTIN:
     4052462030800
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen
Mit Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,37*
€ 704,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,21*
€ 707,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,82*
€ 736,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,17*
€ 737,02*
Lager 3904
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,80*
€ 752,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,86*
€ 888,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,08*
€ 869,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,50*
€ 847,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,80*
€ 806,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 577,40*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,96*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,69*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,25*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,98*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,96*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 533,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.