Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Gastronorm-Behälter, Alu, 32,5 x 26,5 x 3,7 cm, 3.4 l, Gastro-Norm 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Gastronorm-Behälter, Alu, 32,5 x 26,5 x 3,7 cm, 3.4 l, Gastro-Norm 1/2
Papstar Gastronorm-Behälter, Alu, 32,5 x 26,5 x 3,7 cm, 3.4 l, Gastro-Norm 1/2
Papstar Gastronorm-Behälter, Alu, 32,5 x 26,5 x 3,7 cm, 3.4 l, Gastro-Norm 1/2
Artikel-Nr.:
     388-39710E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14533
EAN/GTIN:
     4002911245330
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Papstar Gastronorm-Behälter

Eckiger Gastronorm-Behälter aus Aluminium.

Maße: 32,5 x 26,5 x 5,5 cm

Material: Aluminium
Farbe: grau
Maße B x T: 32.5 x 26.5 cm
Höhe / Länge: 5,50 cm
Besonderheit: eckig

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,14*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 3,15*
1
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,51*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 22,57*
€ 32,96*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,75234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.