Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Artikel-Nr.:
     2909-4002911245330
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14533
EAN/GTIN:
     4002911245330
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2

Gastronorm-Behälter aus Aluminium

- Größe: Gastro-Norm 1/2
- Füllinhalt: 3,4 l
- Abmessungen: 32,5 x 26,5 x 5,5 cm
- Temperaturbeständig von -40°C bis +300°C

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
eckig
Höhe:
5 cm
Breite:
26,2 cm
Gewicht:
29,8
Material:
Aluminium
Materialdicke:
90 my
Höhe der Einzelpackung:
32,2
Breite der Einzelpackung:
26,2
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
93,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,14*
Lager 2909
200
10
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 3,15*
1
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,51*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 22,57*
€ 32,96*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.