Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911245330
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14533
EAN/GTIN:
     4002911245330
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2

Gastronorm-Behälter aus Aluminium

- Größe: Gastro-Norm 1/2
- Füllinhalt: 3,4 l
- Abmessungen: 32,5 x 26,5 x 5,5 cm
- Temperaturbeständig von -40°C bis +300°C

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
eckig
Höhe:
5 cm
Breite:
26,2 cm
Gewicht:
29,8
Material:
Aluminium
Materialdicke:
90 my
Höhe der Einzelpackung:
32,2
Breite der Einzelpackung:
26,2
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
93,5
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.