Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2 von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2 von Starpak
3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2 von Starpak
3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2 von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-2666
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14533
EAN/GTIN:
     4002911145333
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

3 Gastronorm-Behälter, Alu eckig 3,4 l 5 cm x 26,2 cm x 32,2 cm 1/2 von Starpak
Gastronorm-Behälter aus Aluminium, Größe: Gastro-Norm 1/2, Füllinhalt: 3,4 l, Abmessungen: 32,5 x 26,5 x 5,5 cm, Temperaturbeständig von -40°C bis +300°C,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,14*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 3,15*
1
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 22,57*
€ 32,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,75334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.