Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ordner VELOCOLOR® Classic A4, Karton, Hebelmechanik Ø 60 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ordner VELOCOLOR® Classic A4, Karton, Hebelmechanik Ø 60 mm, weiß
Veloflex Ordner VELOCOLOR® Classic A4, Karton, Hebelmechanik Ø 60 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-29840E-6
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142290
EAN/GTIN:
     4000225142291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Veloflex Ordner VELOCOLOR® Classic A4

Briefordner VELOCOLOR® Classic:

- für Format DIN A4
- Größe 285 x 318 x 70 mm
- Material: Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel
- Hebelmechanik mit Tippklemmer
- 60 mm Füllhöhe, passend für ca. 560 Blatt 80g/m² Papier
- Farbe: weiß

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Format: DIN A4
Rückenbreite: 70 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: weiss
Farbe des Rückens: weiss
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Ja
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Nein
Tiefe des Ordners: 285 mm
Höhe des Ordners: 318 mm
Außenmaterial: Glanzfolie
Serie: VELOCOLOR

Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner weiß, standard ordner, briefordner a4, Ordner, Ordner (Spezialformate), Ordner-Archivierung, Sonderordner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
71
1
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,14*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,06667*
€ 4,80834*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,80834*
€ 5,72192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52834*
€ 5,38872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34834*
€ 5,17452
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,22834*
€ 5,03172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99834*
€ 4,75802
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,91667*
€ 4,66084
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06667*
€ 3,64934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,85004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,51*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,27*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.