Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefordner Classic A4 7cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefordner Classic A4 7cm weiß
Briefordner Classic A4 7cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4142290
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4142290
EAN/GTIN:
     4000225142291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner VELOCOLOR Classic
  • Material der Kaschierung außen/innen: glanzkaschierte Pappe/schwarzer Innenspiegel
  • Ausführung: Hebelmechanik, Füllhöhe 60 mm, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 284 x 318 mm
  • Breite des Rückens: 70 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
284 mm
Bruttogewicht:
0.375 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
60 mm
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Veloflex
Material der Kaschierung außen:
Pappe glanzkaschiert
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß, standard ordner, standard-ordner pappe, 4142, 41422, Aktenorder, Ordner, Plastikordner, Präsentationsordner, Velocolor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
32
1
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,15*
6 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,07667*
€ 4,78834*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,54*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,17*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.