Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, gelb
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     388-29533E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143010
EAN/GTIN:
     4000225024498
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 4 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A4
- Größe 268,5 x 315 x 33 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 4 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: gelb
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 269,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,154*
€ 3,388*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,63*
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,88*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,388*
€ 4,03172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,072*
€ 3,65568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143050
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143080
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143090
ab € 2,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143020
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 1,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143000
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.