Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Basic A4 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Basic A4 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm gelb
Ringbuch Basic A4 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1143010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143010
EAN/GTIN:
     4000225024498
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Basic
  • DIN A4
  • Größe 268,5 x 315 x 33
  • PP-kaschiert
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • gelb
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
268,5 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 4-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 1143, 11430, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,724*
€ 3,378*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,61*
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 3,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143050
ab € 2,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143080
ab € 2,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143090
ab € 2,80*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143020
ab € 2,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 2,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143000
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.