Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Basic Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Basic Ringmappe A4 Weiß
Veloflex Basic Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584277
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic, DIN A4 Größe 268,5 x 315 x 33, PP-kaschiert, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.5 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143050
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143080
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143020
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143010
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 1,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143000
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.