Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner A4 4-Ring rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/veo1143rt_a1.jpg
images/web_details/veo1143rt_a1.jpg
images/web_details/veo1141bl_s1.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO1143RT
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143020
EAN/GTIN:
     4000225024504
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Mit PP-Leinenstruktur. Buchbinderische Verarbeitung, durch einteilige Pappe besonders haltbar und standfest. Rückenbreite: 33 mm. Niederhalter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ringdurchmesser: 25 mm. Fassungsvermögen: 250 Blatt (80 g/qm).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Ausführung:
4-Ringmechanik, DIN A4; Ø Ring 25 mm
Fassungsvermögen:
250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ringbuch, DIN A4, 4-Ring, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Basic, DIN A4, PP, 4-D-Ring, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, karton ringbuch a4 rot 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,154*
€ 3,378*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,62*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,88*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143050
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143080
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143090
ab € 2,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143010
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 1,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143000
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.