Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Basic Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Basic Ringmappe A4 Blau
Veloflex Basic Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584241
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143050
EAN/GTIN:
     4000225024535
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic, DIN A4 Größe 268,5 x 315 x 33, PP-kaschiert, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.5 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143080
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143090
ab € 2,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143020
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143010
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 1,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143000
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.