Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, 5-farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, 5-farbig sortiert
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, 5-farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     388-29531E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143000
EAN/GTIN:
     4000225024481
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 4 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A4
- Größe 268,5 x 315 x 33 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 4 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

- Farbe: sortiert in gelb, rot, grün, blau, schwarz

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: sortiert
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 269,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringordner a4 4 ringe pvc, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,86*
€ 33,20*
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 25,12*
€ 35,18*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143050
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143080
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143090
ab € 2,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143020
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143010
ab € 1,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143040
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.