Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Kunststoff-Register DIN A4, A-Z, Schilder bedruckbar, 25-tlg., grün, 2 Sätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Kunststoff-Register DIN A4, A-Z, Schilder bedruckbar, 25-tlg., grün, 2 Sätze
Durable Kunststoff-Register DIN A4, A-Z, Schilder bedruckbar, 25-tlg., grün, 2 Sätze
Durable Kunststoff-Register DIN A4, A-Z, Schilder bedruckbar, 25-tlg., grün, 2 Sätze
Artikel-Nr.:
     388-28062E-2
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6201-05
EAN/GTIN:
     4005546620022
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Durable Register A-Z

Mit umschweißten Taben und eingeschobenen, bedruckten Einsteckschildern zum alphabetischen Unterteilen (mit zusätzlichen Einsteckschildern blanko und blanko mit Farbstreifen).

- Tabprägung: A-Z
- DIN-Format: A4 hoch
- Teilung/Blatt: 25
- Höhe x Breite: 297 x 215/230 mm
- Lochung: 60/80 + 80x80x80 mm
- mit Deckblatt

Beschriftbar mit der DuraPrint SoftwareRegistertyp: blanko/Buchstaben
Format: DIN A4
Anzahl Taben/Blätter: 25 Taben
Farbe: gruen
Breite: 230 mm
Höhe: 297 mm
Werkstoff: Kunststoff (PP)
Stärke (Kunststoff): 120 my
Lochung: 6-fach

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 13,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,37*
€ 14,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,42*
€ 14,24*
1
€ 4,30*
ab € 9,82*
€ 14,85*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 10,49*
€ 16,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,055*
€ 19,10545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,135*
€ 18,01065
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,44*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,12*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,05*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,18*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.