Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schlüsselkasten für 40 Schlüssel, 165 x 200 x 80 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schlüsselkasten für 40 Schlüssel, 165 x 200 x 80 mm, grau
MAUL Schlüsselkasten für 40 Schlüssel, 165 x 200 x 80 mm, grau
Artikel-Nr.:
     388-27425E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5654084
EAN/GTIN:
     4002390043830
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
maul schlüsselkasten für 40 schlüss...
- Aus lackiertem Stahl
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inklusive Schlüsselanhängern und Befestigungsmaterial
- Für 40 Schlüssel. Mit zusätzlicher Zwischenwand
- Größe (BxHxT): 165 x 200 x 80 mm
- für Wandmontage geeignetProdukt-Name: Schlüsselkasten
Anzahl der Haken: 40 Haken
Breite: 165 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 80 mm
Farbe: grau
Material: Stahlblech

Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,00*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 14,10*
€ 19,12*
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 19,25*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 22,92*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 22,81*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.