Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA BOA 490, Größe 8-M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: SHOWA BOA 490
Artikelbild: SHOWA BOA 490
Artikelbild: SHOWA BOA 490
Artikel-Nr.:
     380-SH490-8M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792977074
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388:2016 , EN 374-1:20167Typ B(JKL), EN 511 (121), - PVC, vollbeschichtet auf dünnem nahtlosen Baumwollstrickgewebe (100% Baumwolle)
- nach EN 388:2016 (4221X), EN 374-1:2016/Typ B (JKL), EN 374-5:2016, EN 511 (121), Kategorie 3
- Kälteschutzfutter aus 100% Polyacryl
- mit fest angebrachtem Futter
- hochflexibel bis -20°C
- 30cm lang
- Farbe: blau, Größe 8-M
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,68*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 17,52*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.