Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Vorbinder, Farbe 81 mango


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikel-Nr.:
     380-L11-262-1142
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/262-1142
EAN/GTIN:
     4016364166777
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Maße: 60 x 80 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- 60 x 80 cm
- waschbar bis 95°C
, Farbe 81 mango
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürze orange, bistro schürze, bistroschürze leiber, 60, 80, Leiber, Maße:, cm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,75*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/541
ab € 11,28*
Ähnlich
Leiber
02/542
ab € 13,19001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.