Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Vorbinder 60 x 80 cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Vorbinder 60 x 80 cm weiß
Artikelbild: Leiber Vorbinder 60 x 80 cm weiß
Artikel-Nr.:
     380-L02-541
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/541
EAN/GTIN:
     4016364000910
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 155 g/m²

- Gewebeart: Linon
- Farbe: weiß
- waschbar bis 95°C
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, leiber vorbinder weiß, bistro schürze, bistroschürze weiß, 60, 80, Leiber, cm,, weiß, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,71002*
€ 17,50492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15001*
€ 16,83851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96002*
€ 16,61242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26002*
€ 13,39942
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/542
ab € 13,13001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.