Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Vorbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikel-Nr.:
     380-L02-542
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/542/01
EAN/GTIN:
     4016364000927
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Farbe: weiß, Größe: ca. 60 x 80 cm, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²
Größe: ca. 60 x 80 cm

Produkteigenschaften:
- Bindebänder aus Köperband
- waschbar bis 95°C

Einsatzbereiche:
Koch- und Cateringbereiche
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, servierschürzen weiß, bistroschürze, servierschürze leiber, 60, 80, Farbe:, Größe:, Leiber, Vorbinder,, ca., cm, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/685/01
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.