Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY
Artikelbild: texxor topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY
Artikelbild: texxor topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY
Artikel-Nr.:
     380-B-2550-8
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2550-8
EAN/GTIN:
     4031301024897
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon/Terylene/Polyester/Elasthan-"Super-Airmesh"-Gewebe (rot), mit abgepolstertem Belastungsbereich aus Kunstleder in der Innenhand (schwarz), Protektoren auf dem Handrücken, Klettverschluss am Handgelenk

MATERIAL:
- Kunstleder
- Gewebe: 35% Nylon, 30% Terylene, 25% Polyester, 5% Elasthan, 5% Neopren

FARBE:
rot/schwarz

NORMEN:
PSA Kategorie 1 - geeignet zum Einsatz bei geringfügigen Risiken nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)

EIGENSCHAFTEN:
- angenehmes Tragegefühl
- Griffsicherheit auch bei Nässe
- hochwertige Materialien
- hohe Flexibilität
- gute Passform
- modisches Design
- gut geeignet für repräsentative Zwecke

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für leichte Montagearbeiten mit geringfügigen Risiken in Beruf und Freizeit für repräsentative Zwecke, z.B. Handwerk, Laden- und Messebau, Logistik, Kundendienst, Facility Management u.v.m., Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,00*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,26*
Lager 380
6
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 16,15*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 19,87*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.