Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® ESD Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® ESD Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™
Artikelbild: ATG® ESD Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™
Artikel-Nr.:
     380-B-2436-12XXX
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2436-12XXX
EAN/GTIN:
     4792249070345
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), EN 16350, Trägermaterial: Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Material Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet
Material Futter: Nylon, Carbonfaser, Polyester, Spandex
Materialstärke: 0,75 mm
Länge: ca. 21 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit
- 30% dünner als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.