Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™, Größe 8-M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™
Artikel-Nr.:
     380-B-2433-8M
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2433-8M
EAN/GTIN:
     4792249056790
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), Trägermaterial: Stretch-Nylon
Material Beschichtung: Nitrilmikroschaum (NBR = Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, Lösungsmittelfrei
Material Futter: Nylon
Materialstärke: ca. 1,10 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Beste Griffsicherheit auf trockenen Materialien durch die optimierte Oberflächenstruktur
- Nitril-Schaum auf nahtlosem Nylon-Strickhandschuh für Atmungsaktivität und hohe Flexibilität
- Waschbar bis 40° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Größe 8-M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,155* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.