Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nitril-Handschuh NBR-Lite®, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nitril-Handschuh NBR-Lite®
Artikelbild: ATG® Nitril-Handschuh NBR-Lite®
Artikel-Nr.:
     380-B-2382-10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2382-10
EAN/GTIN:
     4792249066560
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121X), Trägermaterial: Baumwoll-Interlock (Frottee), zweilagig
Material Beschichtung: Nitril, ¾ beschichtet
Material Futter: Cotten
Materialstärke: 1,10 mm
Länge: ca. 25 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Gute Fingerfertigkeit durch dünne Schichtstärke
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Universelle mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.