Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®
Artikel-Nr.:
     380-B-2372-8
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2372-8
EAN/GTIN:
     4792249053614
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), ISO 18889 (GR), Trägermaterial: Nylon/Elasthan Strickgewebe, nathlos
Material Beschichtung: patentierte Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808
Material Futter: Nylon, Polyester, Elasthan
Materialstärke: 1,30 mm
Länge: ca. 25,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- ISO 18889:2019 (GR)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie
- Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen, Größe 8
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
lila
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, (4121A),, (GR), 18889, 388, ATG®, EN, ISO, MaxiDry®,, Nylon-Strickhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.