Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect, Größe 7-S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikel-Nr.:
     380-B-2221-7S
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2221-7S
EAN/GTIN:
     4062899077255
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3142B), EN 407:2020 (X2XXXX), Trägermaterial: Baumwoll-/Polyester Liner aus bis zu 42% recyceltem Garn
Material Beschichtung: Naturlatex
Länge: ca. 22,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (3142B)
- EN 407:2020 (X2XXXX)
- EN ISO 21420:2020

Eigenschaften:
Handfläche beschichtet mit Naturlatex, dadurch hohe Griffsicherheit bei nassen und trockenen Oberflächen. Absorbiert Schweiß und hält die Hände angenehm kühl.

Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Umweltschonend durch den Einsatz nachhaltiger Materialien. Liner aus bis zu 42% recyceltem Garn. Durch den im Produktionsprozess deutlich reduzierten Verbrauch an Energie, sowie dem Einsatz nachhaltiger Materialien liefert GREEN PROTECT die Chance, einen Beitrag zur Schonung der Umwelt zu leisten., Größe 7-S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle|Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,50167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,80008*
€ 35,4621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,20008*
€ 34,7481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,43008*
€ 32,6418
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,26004*
€ 28,86945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,23008*
€ 27,6438
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02004*
€ 21,44385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.