Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect, Größe 10-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikelbild: teXXor® Grobstrick-Handschuh Green Protect
Artikel-Nr.:
     380-B-2221-10XL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2221-10XL
EAN/GTIN:
     4062899077347
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3142B), EN 407:2020 (X2XXXX), Trägermaterial: Baumwoll-/Polyester Liner aus bis zu 42% recyceltem Garn
Material Beschichtung: Naturlatex
Länge: ca. 22,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (3142B)
- EN 407:2020 (X2XXXX)
- EN ISO 21420:2020

Eigenschaften:
Handfläche beschichtet mit Naturlatex, dadurch hohe Griffsicherheit bei nassen und trockenen Oberflächen. Absorbiert Schweiß und hält die Hände angenehm kühl.

Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und Transport

Umweltschonend durch den Einsatz nachhaltiger Materialien. Liner aus bis zu 42% recyceltem Garn. Durch den im Produktionsprozess deutlich reduzierten Verbrauch an Energie, sowie dem Einsatz nachhaltiger Materialien liefert GREEN PROTECT die Chance, einen Beitrag zur Schonung der Umwelt zu leisten., Größe 10-XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle|Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,495* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,65008*
€ 35,2836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,61004*
€ 34,04595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,71008*
€ 31,785
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,62008*
€ 28,1079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,09004*
€ 27,47715
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 22,19004*
€ 26,40615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.