Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-5619183265 Herst.-Nr.: 9183.265 EAN/GTIN: 4031101790749 |
| |
|
| | |
| anthrazit/blau, UV400-Schutz, detailed - modern - trusted
Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.
Allgemeine Merkmale: - Schutzbrille mit weicher, flexibler Nasenauflage - mit uvex supravision excellence Beschichtung: innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig - metallfrei - Rahmenfarbe: anthrazit, blau - PC-Scheibe: farblos
Schutz-Merkmale: - zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter) - Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE - zuverlässiger UV400-Schutz
Komfort-Merkmale: - weiche, flexible Nasenauflage für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt - x-tended eyeshield für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz - x-tended sideshield für erhöhten Seitenschutz - 3-Stufen Inklination ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Gesichtsform - längenverstellbare x-twist technology für flexibles, bequemes Anpassen der Bügel an jede Kopfform - weiche Bügelenden für druckfreien und rutschfesten Sitz Weitere Informationen: | | Augenschutz Brillenart: | Bügelbrille | Augenschutz Normen: | EN 166|EN 170 | Augenschutz Scheibentönung: | farblos | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 8,64* | € 12,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,68* | € 12,16* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,83* | € 12,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,47* | € 13,31* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,54* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|