Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2270424 Herst.-Nr.: 9183265 EAN/GTIN: 4031101790749 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Befestigungstyp = Ohrstück Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = i-5
Die uvex i-5-Schutzbrille bietet zuverlässigen Schutz dank des innovativen, modernen Designs mit ihrem x-tendierten Augenschutz und Seitenschutz. Die uvex i-5 bietet zuverlässigen Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen. Ausgeklügelte Funktionen sorgen für überlegenen Tragekomfort, selbst wenn sie über einen längeren Zeitraum getragen werden.Schutzbrille mit weichem, flexiblem Nasenstück Antibeschlag-Schutz auf der Innenseite und extrem beständig gegen Chemikalien und Kratzer auf der Außenseite Metallfrei Die Rahmenfarbe ist Anthrazit, blau PC-Linse ist klar Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Befestigungstyp: | Ohrstück | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | i-5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 2270424, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9183265, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 8,60* | € 12,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,67* | € 12,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,81* | € 12,65* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,50* | € 13,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,35* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|