Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikelbild: Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety
Artikel-Nr.:
     380-365LP8KL01-42
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     LP8KL01-42
EAN/GTIN:
     8713197053996
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG, Material Stiefelschaft: Purofort®
Material Außensohle: Purofort®
Zehenschutzkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series

Schutz & Komfort:
- Kälte isolierend
- Energie absorbierend
- Schnitt beständig
- wasserdicht
- Ölbeständige Sohle
- Antistatisch
- Knöchelschutz

- SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt
- Perfekte Passform mit Dunlops innovativem Sneaker-Fit, um Fersenschlupf zu vermeiden
- Das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden

Segment: Landwirtschaft, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|CR|SR|LG
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
9
1
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 107,91*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 88,77*
€ 107,91*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 121,88*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 99,43*
€ 122,00*
1
€ 4,95*
ab € 100,39*
€ 125,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,91*
€ 128,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,01*
€ 120,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,44*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,33*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,16*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,86*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,09*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 19,04*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.